EATON - Kosketussuoja - NZM2-4-XIPK

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kosketussuoja - NZM2-4-XIPK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082667740

Sähkönumero

3618755

Toimittajan tuotenumero

266774

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

4

Suojaus kosketusta vastaan, IP2X, 4p, NZM 2, K

Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.