EATON - Kotelo - E-PKZ01-PVT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082816360
Sähkönumero
3732554
Toimittajan tuotenumero
281636
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
85 mm
Korkeus:
129 mm
Syvyys:
80 mm


