EATON - Kotelo - NZM4-XBR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 154 mm
Materiaali - muovi
Leveys - 262.5 mm
Väri - musta
Syvyys - 17.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082846466
Sähkönumero
3618679
Toimittajan tuotenumero
284646
Tukkuerä
1
Korkeus:
154 mm
Materiaali:
muovi
Leveys:
262.5 mm
Väri:
musta
Syvyys:
17.5 mm
Sarana:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eristävä kehys, NZM4:lle
Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.
Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.


