EATON - Kotelo - Z-MFG/NL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082483845
Sähkönumero
3731278
Toimittajan tuotenumero
248384
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
95 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu


