Etusivu

EATON - Kotelo - Z-MFG/NOT

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kotelo - Z-MFG/NOT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Läpinäkyvä kansi/suoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082483852

Sähkönumero

3731279

Toimittajan tuotenumero

248385

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

170 mm

Syvyys:

95 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Z-MFG/NOT, HÄTÄ-SEIS PAINIKKEELLA Z-MFG/NOT,HÄTÄ-SEIS PAINIKKEELLA