EATON - Kuormankytkin koteloitu - N4-4-1250-S1-DC

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kuormankytkin koteloitu - N4-4-1250-S1-DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 253 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015081177349

Sähkönumero

3618935

Toimittajan tuotenumero

119886

Tukkuerä

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kuormakytkin N4 4-nap 1250 A 1000VDC

N..DC-erikoisversion kuormakytkimiä enintään 1500 V DC:lle voidaan käyttää 1- tai 2-napaisina. Ne täyttävät eristysominaisuudet myös maadoitetuissa IT-verkoissa. Lisävarusteet, kuten siltasarjat, liitäntäliittimet ja ovikytkimen kiertokahvat, mahdollistavat yksilöllisen asennuksen mitä erilaisimpiin jakelujärjestelmiin. Apukytkimet, jännitteensulkijat ja kauko-ohjaimet helpottavat merkinantoa ja automaatiota. Huomautuksia: pääkytkimen ominaisuudet, mukaan lukien positiivinen käyttö IEC/EN 60204 ja VDE 0113 mukaisesti. Eristysominaisuudet IEC/EN 60947-3 ja VDE 0660 mukaisesti. Liitintyyppi: 2-napaiseen kytkentään tarvitaan sarjakytkentä määritettyjen kytkentämahdollisuuksien mukaisesti. Katso lisävarusteet siltasarjat. Kytkintä ei voi yhdistää pistokkeisiin / ulosvedettäviin yksiköihin ja/tai takakytkentään.