EATON - Kuormankytkin koteloitu - N4-4-1600-S1-DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 939 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081492985
Sähkönumero
3618933
Toimittajan tuotenumero
152552
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kuormakytkin N4 4-nap 1600 A 1000VDC
N..DC-erikoisversion kuormakytkimiä enintään 1500 V DC:lle voidaan käyttää 1- tai 2-napaisina. Ne täyttävät eristysominaisuudet myös maadoitetuissa IT-verkoissa. Lisävarusteet, kuten siltasarjat, liitäntäliittimet ja ovikytkimen kiertokahvat, mahdollistavat yksilöllisen asennuksen mitä erilaisimpiin jakelujärjestelmiin. Apukytkimet, jännitteensulkijat ja kauko-ohjaimet helpottavat merkinantoa ja automaatiota. Huomautuksia: pääkytkimen ominaisuudet, mukaan lukien positiivinen käyttö IEC/EN 60204 ja VDE 0113 mukaisesti. Eristysominaisuudet IEC/EN 60947-3 ja VDE 0660 mukaisesti. Liitintyyppi: 2-napaiseen kytkentään tarvitaan sarjakytkentä määritettyjen kytkentämahdollisuuksien mukaisesti. Katso lisävarusteet siltasarjat. Kytkintä ei voi yhdistää pistokkeisiin / ulosvedettäviin yksiköihin ja/tai takakytkentään.
N..DC-erikoisversion kuormakytkimiä enintään 1500 V DC:lle voidaan käyttää 1- tai 2-napaisina. Ne täyttävät eristysominaisuudet myös maadoitetuissa IT-verkoissa. Lisävarusteet, kuten siltasarjat, liitäntäliittimet ja ovikytkimen kiertokahvat, mahdollistavat yksilöllisen asennuksen mitä erilaisimpiin jakelujärjestelmiin. Apukytkimet, jännitteensulkijat ja kauko-ohjaimet helpottavat merkinantoa ja automaatiota. Huomautuksia: pääkytkimen ominaisuudet, mukaan lukien positiivinen käyttö IEC/EN 60204 ja VDE 0113 mukaisesti. Eristysominaisuudet IEC/EN 60947-3 ja VDE 0660 mukaisesti. Liitintyyppi: 2-napaiseen kytkentään tarvitaan sarjakytkentä määritettyjen kytkentämahdollisuuksien mukaisesti. Katso lisävarusteet siltasarjat. Kytkintä ei voi yhdistää pistokkeisiin / ulosvedettäviin yksiköihin ja/tai takakytkentään.


