EATON - Kytkin 4-os. pak. 55mm valk. - CPAD-00/195

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kytkin 4-os. pak. 55mm valk. - CPAD-00/195

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Kanavien lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081698141

Sähkönumero

2813873

Toimittajan tuotenumero

173413

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Asennustapa:

pinta-asennus

Malli / Tyyppi:

muu

Kanavien lukumäärä:

4

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kytkin, 4-os., valmis pakkaus, 55mm, kiiltävä valkoinen, RAL9010



Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan