EATON - Kytkin - T0-1-15431/Z 1n HAND-0-AUTO

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kytkin - T0-1-15431/Z 1n HAND-0-AUTO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - suunnanvaihtaja

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080293644

Sähkönumero

3632185

Toimittajan tuotenumero

29364

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

suunnanvaihtaja

Napojen lukumäärä:

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

integroitu laite

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

ei

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

kyllä

T0-1-15431/Z, 1-NAP. HAND-0-AUTO



Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)