EATON - Kytkin - T0-1-91/EZ SARJAKYTKIN 0-1-2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kytkin - T0-1-91/EZ SARJAKYTKIN 0-1-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suunnanvaihtaja

  • Napojen lukumäärä - 1

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015080744559

Sähkönumero

3632226

Toimittajan tuotenumero

74455

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suunnanvaihtaja

Napojen lukumäärä:

1

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

11.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Koteloitu laite:

ei

Asennus edestä:

kyllä

Lattia asennus:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Sopii väliasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

T0-1-91/EZ, SARJAKYTKIN 0-1-2

Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)