EATON - Kytkin - T0-2-1/IVS 3-NAP. 20A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kytkin - T0-2-1/IVS 3-NAP. 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015080317586

Sähkönumero

3632234

Toimittajan tuotenumero

31758

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

162 mm

Korkeus:

262 mm

Syvyys:

108 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

5.5 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

32 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP30

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

20 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

6 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.32 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

5.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

T0-2-1/IVS, 3-NAP. 20A

Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)