EATON - Lähetin langaton - CPAD-00/234

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Asennustapa - pinta-asennus
Malli / Tyyppi - muu
Kanavien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2813972
Toimittajan tuotenumero
EP-500384
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Asennustapa:
pinta-asennus
Malli / Tyyppi:
muu
Kanavien lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kaksiosainen kokonainen monitoimikytkin. Tämä monitoimikytkin on rakenteeltaan ja toiminnaltaan sama kuin tavallisella langattomalla painikkeella, mutta lisäksi siinä on lämpötila- ja kosteusanturi, joka mittaa huoneen ilmasto-olosuhteita. Huomio: Lämpötila- ja kosteuslukemat ovat käytettävissä vain xComfort Bridgen kanssa. Laite saa virtansa nappiparistosta (CR2450), joten se voidaan kätevästi kiinnittää (ruuvikiinnittää tai liimata) missä tahansa. Litteän rakenteen ansiosta asennuslaatikkoa tai haaroituslaatikkoa ei tarvita. Painike on yhteensopiva erilaisten 55x55 mm johtotarvikkeiden kanssa. Kehyksiä ja keinuja on saatavilla eri väreissä, viimeistelyissä ja painatuksilla. Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja. Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti. Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa. Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita. Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet) Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


