EATON - Lähtökaapeli C14-3xSchuko - UPS-kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapelisarja
Leveys - 0 mm
Korkeus - 0 mm
Syvyys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084303388
Sähkönumero
8430338
Toimittajan tuotenumero
1010081
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kaapelisarja
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Lähtöliitäntä kaapeli IEC 10A 3 x Shuko
Eaton UPS lisävaruste
Eaton UPS lisävaruste
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


