EATON - Lämpörele - ZB150-50/KK 35-50 A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Lämpörele - ZB150-50/KK 35-50 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 35...50 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082784683

Sähkönumero

3735114

Toimittajan tuotenumero

278468

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

35...50 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Lämpöreleet suojaavat moottoreita ylikuormitukselta