EATON - Lämpörele - ZE-0,24 0,16-0,24 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 0.16...0.24 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - suora kiinnitys
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015080142850
Sähkönumero
3735066
Toimittajan tuotenumero
14285
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
0.16...0.24 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
suora kiinnitys
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


