EATON - Lämpörele - ZEB12-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 4...20 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Automaattinen nollaus - kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Mitoitettu kytkentävirta - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009159
Toimittajan tuotenumero
136482
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
4...20 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Automaattinen nollaus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Mitoitettu kytkentävirta:
20 A
Leveys:
45 mm
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
108 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nollaus painikkeella:
kyllä
Käyttöjännite 50 Hz:
230...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...690 V
Eaton Moeller ZEB -sarjan lämpörele on moottorinsuojaukseen tarkoitettu ylikuormitusrele, joka asennetaan suoraan kontaktoriin. Releen säätöalue on 4-20 A, ja siinä on yksi sulkeutuva (NO) sekä yksi avautuva (NC) apukosketin ohjaus- ja suojatoimintoja varten. Malli ZEB12-20 soveltuu ylikuormitussuojaukseen kohteissa, joissa maasulkusuojausta ei tarvita.


