EATON - Lämpörele - ZW7-63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 42...63 A
Käynnistysluokka - muu
Asennustapa - erillisasennus
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015080002451
Sähkönumero
3735333
Toimittajan tuotenumero
245
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
42...63 A
Käynnistysluokka:
muu
Asennustapa:
erillisasennus
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


