EATON - Läpivientilaippa - SFP-112X182-CS

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Läpivientilaippa - SFP-112X182-CS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 182 mm

  • Korkeus - 5 mm

  • Läpivientireikien määrä - 0

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081355181

Sähkönumero

3409928

Toimittajan tuotenumero

138738

Tukkuerä

12

Tyyppi:

suora

Leveys:

182 mm

Korkeus:

5 mm

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaali:

teräs

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

umpinainen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

0...0

Umpilaippa, koko: 182x112

Eaton CS-kotelosarja

- IP66 (IK09)
- 45 eri kokoa välillä 200 x 250 x 150 mm (l x k x s),
1200 x 1200 x 250 mm (l x k x s).
-  IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 and UL508A

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan