EATON - Led Eaton - M22-CLEDC230-G pohja-as. vihr.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitusjännite Ue, DC - 0...0 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RMQ-TITAN
EAN-koodi
4015082165802
Sähkönumero
2335542
Toimittajan tuotenumero
216580
Tukkuerä
1
Lampunpidin:
ei ole
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitusjännite Ue, DC:
0...0 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
lattiaan kiinnitettävä
Lampun väri:
vihreä
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
85...264 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sisältää diodin:
kyllä
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.


