EATON - Liitin - NZM1-XSVS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 108 A
Napojen lukumäärä - 3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - kyllä
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - kehysliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081089598
Sähkönumero
3618923
Toimittajan tuotenumero
109777
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
108 A
Napojen lukumäärä:
3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
kyllä
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kehysliitin
Pistorasia 3p, 108A, NZM1
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: NZM-virtakatkaisijoille ja N-katkaisijoille. Ei UL/CSA-hyväksytty. Ei Ue > 690 V. Voidaan käyttää: NZM1, N1
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: NZM-virtakatkaisijoille ja N-katkaisijoille. Ei UL/CSA-hyväksytty. Ei Ue > 690 V. Voidaan käyttää: NZM1, N1


