EATON - Liitin - NZM2-4-XKR4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081171064
Sähkönumero
3618964
Toimittajan tuotenumero
118907
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntäkappale komponenttisovittimille 4p, NZM2
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: Osanumero ja osanumerolisäys sisältävät osat yhdelle kytkinpuolelle ylhäällä tai alhaalla (vain NZM3:lla ylhäällä). Tarvitaan komponenttisovittimen ja kytkimen kanssa, jonka liitäntä on takana. Voidaan käyttää NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4:n kanssa.
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: Osanumero ja osanumerolisäys sisältävät osat yhdelle kytkinpuolelle ylhäällä tai alhaalla (vain NZM3:lla ylhäällä). Tarvitaan komponenttisovittimen ja kytkimen kanssa, jonka liitäntä on takana. Voidaan käyttää NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4:n kanssa.


