EATON - Liitin - NZM2-4-XKV2P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081286997
Sähkönumero
3618932
Toimittajan tuotenumero
131730
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
4
Liitinjumpperi, kannellinen 4p/2p, NZM2
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: osanumero sisältää osat kytkimen yläpuolelle 4-napaisille kytkimille N...-S1-DC, joita käytetään 2-napaisina DC-kytkiminä. Lenkit kytkevät kukin 2 koskettimen sarjaan. Tuloyksikkö ja lähtevä yksikkö alhaalla tai ylhäällä, käyttäjän määriteltävissä. = 1250A: 65 °C:n ympäristön ilmanlämpötilaa varten liitäntä alhaalla moduulikilpien NZM4-4-XKM2S-1600 kautta. Sopii käytettäväksi: N2-4-..S1-DC
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: osanumero sisältää osat kytkimen yläpuolelle 4-napaisille kytkimille N...-S1-DC, joita käytetään 2-napaisina DC-kytkiminä. Lenkit kytkevät kukin 2 koskettimen sarjaan. Tuloyksikkö ja lähtevä yksikkö alhaalla tai ylhäällä, käyttäjän määriteltävissä. = 1250A: 65 °C:n ympäristön ilmanlämpötilaa varten liitäntä alhaalla moduulikilpien NZM4-4-XKM2S-1600 kautta. Sopii käytettäväksi: N2-4-..S1-DC


