EATON - Liitin - NZM2-XKR4
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082816667
Sähkönumero
3618998
Toimittajan tuotenumero
281666
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Liitäntä, takana, 3,5 mm, 3p
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: osanumeron loppuliite ja osanumero sisältävät osat katkaisijan ylä- tai alapuolelle 3- tai 4-napaisille katkaisijoille. O = asennusta varten ylhäällä. U = alhaalla olevaa asennusta varten. Voidaan käyttää: NZM2, PN2, N(S)2.
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: osanumeron loppuliite ja osanumero sisältävät osat katkaisijan ylä- tai alapuolelle 3- tai 4-napaisille katkaisijoille. O = asennusta varten ylhäällä. U = alhaalla olevaa asennusta varten. Voidaan käyttää: NZM2, PN2, N(S)2.


