EATON - Liitin - NZM2-XSVS

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Liitin - NZM2-XSVS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 230 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015082666996

Sähkönumero

3618676

Toimittajan tuotenumero

266699

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

230 A

Napojen lukumäärä:

3

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia 3p, 250A

Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.