EATON - Liitin - NZM3-4-XKV2P

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Liitin - NZM3-4-XKV2P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081287000

Sähkönumero

3618931

Toimittajan tuotenumero

131731

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

4

Liitinjumpperi, kannellinen 4p/2p, NZM3

NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: osanumero sisältää osat kytkimen yläpuolelle 4-napaisille kytkimille N...-S1-DC, joita käytetään 2-napaisina DC-kytkiminä. Lenkit kytkevät kukin 2 koskettimen sarjaan. Tuloyksikkö ja lähtevä yksikkö alhaalla tai ylhäällä, käyttäjän määriteltävissä. = 1250A: 65 °C:n ympäristön ilmanlämpötilaa varten liitäntä alhaalla moduulikilpien NZM4-4-XKM2S-1600 kautta. Sopii käytettäväksi: N3-320(400)-S1-DC.