EATON - Liitin - NZM3-4-XSVS

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Liitin - NZM3-4-XSVS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 500 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081649549

Sähkönumero

3618851

Toimittajan tuotenumero

168473

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

500 A

Napojen lukumäärä:

4

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia, 4p, 630A, NZM3 lisävaruste

NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen käyttöön. Modulaariset toimintoryhmät tekevät asennuksesta joustavaa ja yksinkertaista.