EATON - Liitin - NZM3-XKR13
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082816681
Sähkönumero
3618997
Toimittajan tuotenumero
281668
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Liitäntä, takana, 13mm, 3p
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: Osanumero ja osanumerolisäys sisältävät osat yhdelle kytkinpuolelle ylhäällä tai alhaalla (vain NZM3:lla ylhäällä). Tarvitaan komponenttisovittimen ja kytkimen kanssa, jonka liitäntä on takana. Voidaan käyttää mm: NZM3, PN3, N(S)3.
NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: Osanumero ja osanumerolisäys sisältävät osat yhdelle kytkinpuolelle ylhäällä tai alhaalla (vain NZM3:lla ylhäällä). Tarvitaan komponenttisovittimen ja kytkimen kanssa, jonka liitäntä on takana. Voidaan käyttää mm: NZM3, PN3, N(S)3.


