EATON - Liitin - PFR-WC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Mitoitusvikavirta - 0...0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Maksimi vetohidastusaika - 0 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082860066
Sähkönumero
3608256
Toimittajan tuotenumero
286006
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Mitoitusvikavirta:
0...0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Maksimi vetohidastusaika:
0 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Säädettävä viive:
ei


