Etusivu

EATON - Merkkilamppu Eaton - Q18LF-BL sininen

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Merkkilamppu Eaton - Q18LF-BL sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin väri - sininen

  • Linssin muoto - neliö

  • Reiän halkaisija - 16 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

RMQ-16

EAN-koodi

4015080882701

Sähkönumero

2331520

Toimittajan tuotenumero

88270

Tukkuerä

1

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin väri:

sininen

Linssin muoto:

neliö

Reiän halkaisija:

16 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Aukon leveys:

16 mm

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Aukon korkeus:

6 mm

Linssin malli:

litteä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Q18LF-BL (SIN)

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.