EATON - Merkkilamppu Eaton - Q25LF-WS valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - valkoinen
Linssin muoto - neliö
Reiän halkaisija - 16 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RMQ-16
EAN-koodi
4015080902287
Sähkönumero
2331554
Toimittajan tuotenumero
90228
Tukkuerä
1
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
valkoinen
Linssin muoto:
neliö
Reiän halkaisija:
16 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Aukon leveys:
16 mm
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Aukon korkeus:
6 mm
Linssin malli:
litteä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.


