EATON - Merkkilamppu - Z-BEL/G230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - vihreä
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 230 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082849306
Sähkönumero
2105512
Toimittajan tuotenumero
284930
Tukkuerä
1
Merkkiväri:
vihreä
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
2 W
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
60 mm
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


