EATON - Merkkilamppu - Z-EL/R230

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Merkkilamppu - Z-EL/R230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkiväri - punainen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082849214

Sähkönumero

2105501

Toimittajan tuotenumero

284921

Tukkuerä

1

Merkkiväri:

punainen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Lampun kanta:

muu

Lampun enimmäisteho:

2 W

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Upotussyvyys:

60 mm