EATON - Merkkivaloelementti - SL7-FL24-A-HP

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Merkkivaloelementti - SL7-FL24-A-HP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - salamavalo

  • Väri - oranssi

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 73 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081678044

Sähkönumero

2302601

Toimittajan tuotenumero

171274

Tukkuerä

1

Toiminto:

salamavalo

Väri:

oranssi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

73 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

18...26 V

Käyttöjännite DC:

18...30 V

Käyttöjännite 60 Hz:

18...26 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

LED salamavalomoduuli, oranssi 24V, HP, 70mm

SL4- ja SL7-sarjan valopylväät ovat selvästi kuultavia ja LED-teknologian ansiosta erittäin hyvin havaittavia myös hyvin valaistussa ja visuaalisesti kuormitetussa ympäristössä.
Hälytinyhdistelmien parempi kuuluvuus on saavutettu säädettävän äänenvoimakkuuden ja jopa 8:n eri äänimerkin ansiosta. Suojausluokka IP66 on mahdollista valotornien käytön erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Moduulien pikakiinnitysjärjestelmä antaa mahdollisuuden purkaa valotorni esimerkiksi kuljetusta varten yhdellä liikkeellä ja koota myös yhtä helposti. Laaja valikoima kiinnitys-mahdollisuuksia sekä 40 mm ja 70 mm moduulijärjestelmä mahdollistavat ratkaisun löytämisen joka tilanteessa. Asentaminen helpottuu vieläkin, kun käytetään SmartWire-DT-järjestelmää.

Ominaisuudet:
Valotorni SL7: moduulien halkaisija 70 mm.

Valotorni SL4: moduulien halkaisija 40 mm.

SL7 LED: LED-moduulien ominaisuudet: Jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalo nimellisjännitteillä 24VAC/DC, 120VAC ja 230VAC.

SL7 erittäin kirkas LED-valo: Erittäin kirkas valosignaali – jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalomoduuli ja multi-salamavalomoduuli. Saatavissa myös jännitteellä 24VAC/DC.

SL4 LED: LED-moduulien ominaisuudet: Jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalomoduuli, multi-salamavalomoduuli nimellisjännitteillä 24VAC/DC, 120VAC ja 230VAC.

SL7 audiomoduulit: SL7-valotornissa on kolme äänenvoimakkuuden säädöllä
varustettua audiomoduulia nimellisjännitteellä 24VAC/DC, 120VAC, ja 230VAC: Audiomoduuli 1: Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.

Audiomoduuli 2: Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.

Audiomoduuli 3: 8 eri merkkiääntä, valittavissa mikrokytkimellä.

SL4 audiomoduuli: säädettävä äänenvoimakkuus, nimellisjännitteellä 24VAC/DC, 120VAC, 230VAC. Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan