EATON - Merkkivalokaluste LED - M22-L-R-LEDC-BVP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - punainen
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081652662
Sähkönumero
2336656
Toimittajan tuotenumero
168775
Tukkuerä
1
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
punainen
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67/IP69K
Aukon leveys:
0 mm
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Aukon korkeus:
0 mm
Linssin malli:
litteä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muu


