Etusivu

EATON - Merkkivalokaluste LED - M22-L-Y-LEDC-BVP

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Merkkivalokaluste LED - M22-L-Y-LEDC-BVP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin väri - keltainen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081652693

Sähkönumero

2336659

Toimittajan tuotenumero

168778

Tukkuerä

1

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin väri:

keltainen

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Aukon leveys:

0 mm

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Aukon korkeus:

0 mm

Linssin malli:

litteä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muu

PINPACK-MERKKILAMPPU, KELT./24V, POHJA AS.