EATON - Moduulikansi - BCZ-A-TWS-2/26

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikansi - BCZ-A-TWS-2/26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Leveys - 242 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081014712

Sähkönumero

3436493

Toimittajan tuotenumero

101579

Tukkuerä

12

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Leveys:

242 mm

Korkeus:

313 mm

Syvyys:

29.56 mm

Malli / Tyyppi:

ovenpysäyttimellä

Ovi kytkimen vääntimellä:

ei

EMC-versio:

kyllä

Pintamateriaali:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton modulikeskus BC-A-sarja. IP30 ja IP40- 1- 4 riviä, 13 52 modulipaikkaa (13/rivi)- Pinta-asennus

Eaton modulikeskus BC-A-sarja

- IP30 ja IP40
- 1- 4 riviä, 13 - 52 modulipaikkaa (13/rivi)
- Pinta-asennus