EATON - Moduulikansi - BCZ-A-TWS-3/39

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Leveys - 242 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081014729
Sähkönumero
3436494
Toimittajan tuotenumero
101580
Tukkuerä
12
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys:
242 mm
Korkeus:
438 mm
Syvyys:
29.56 mm
Malli / Tyyppi:
ovenpysäyttimellä
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton modulikeskus BC-A-sarja
- IP30 ja IP40
- 1- 4 riviä, 13 - 52 modulipaikkaa (13/rivi)
- Pinta-asennus


