EATON - Moduulikontaktori - Z-SCH230/1/25-11

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikontaktori - Z-SCH230/1/25-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 25 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitettu magnetointijännite - 195.5...253 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

46 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9010238040090

Sähkönumero

3730609

Toimittajan tuotenumero

193886

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

25 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitettu magnetointijännite:

195.5...253 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

440...440 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

3000 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Loistelamppukuorma maks.:

1160 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2552 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1044 VA

Upotussyvyys:

60 mm

Hurinaton:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttökategoria EN IEC 60947-4-1 mukaan:

AC-1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Z-SCH230/1/25-11, 25A 230V 1 N/O + 1 N/C

Moduulikontaktorit Z-SCH
  • Yksi- ja kolmivaiheisten kuormien kytkentään: valaistus, sähkölämmitys, ilmanvaihto, lämpöpumput, automaattiportit, verhot jne.
  • Koskettimien nimellisjännite 440VAC
  • Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-25 mm2
  • Kelan nimellisjännite 24VAC, 230VAC