EATON - Moduulikotelo pinta - BC-A-3/39-A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikotelo pinta - BC-A-3/39-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081014484

Sähkönumero

3436478

Toimittajan tuotenumero

101556

Tukkuerä

12

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

250 mm

Korkeus:

475 mm

Syvyys:

94 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Upotussyvyys:

46 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

72 mm

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton modulikeskus BC-A-sarja. IP30 ja IP40- 1- 4 riviä, 13 52modulipaikkaa (13/rivi)- Pinta-asennus

Eaton modulikeskus BC-A-sarja

- IP30 ja IP40
- 1- 4 riviä, 13 - 52 modulipaikkaa (13/rivi)
- Pinta-asennus

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan