Varastointi päättyy

EATON - Moduulikotelo pinta - BC-NK-U-1/13

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikotelo pinta - BC-NK-U-1/13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 245 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081110513

Sähkönumero

3436550

Toimittajan tuotenumero

111491

Tukkuerä

111491

Asennustapa:

pinta-asennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13

Suojuksen tyyppi:

ovi

Väri:

valkoinen

Korkeus:

245 mm

Leveys:

290 mm

Syvyys:

110 mm

Rivien lukumäärä:

1

Kannen muoto:

suljettu

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Upotussyvyys:

0 mm

Sisäsyvyys:

105 mm

DIN-kisko:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

EMC-versio:

kyllä

RAL-numero:

9016

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Eaton modulikeskus, BC-NK-sarja. IP40- Pinta- ja uppoasennusmallit- 1-4 riviä, 13 52 modulipaikkaa (13/rivi)

Eaton modulikeskus, BC-NK-sarja

- IP40
- Pinta- ja uppoasennusmallit
- 1-4 riviä, 13 - 52 modulipaikkaa (13/rivi)