EATON - Moduulikotelo pinta - BC-O-1/12-ECO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 303 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082803476
Sähkönumero
3409854
Toimittajan tuotenumero
280347
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
303 mm
Korkeus:
212 mm
Syvyys:
98 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Upotussyvyys:
70 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
90 mm
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9003
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, ECO-sarja
- IP40 (IK05)
- Pinta- tai uppo-asennus
- 1-rivinen, 5, 8, 12 ja 18 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 2-rivinen, 24 ja 36 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 3-rivinen, 36 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 3-rivinen, 54 modulipaikkaa (pinta)
- IEC 60670-24, 62208, 60529


