EATON - Moduulikytkin - Z-SW/SO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - ohjauskytkin
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 0
Nimellisjännite - 250 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082763022
Sähkönumero
3608260
Toimittajan tuotenumero
276302
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
ohjauskytkin
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
0 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
0 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
80 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


