EATON - Moduulikytkin - ZP-A40/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Nimellisvirta - 40 A
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisjännite - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082482633
Sähkönumero
3608234
Toimittajan tuotenumero
248263
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Nimellisvirta:
40 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
230 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
3 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


