EATON - Moduulikytkin - ZP-A40/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Nimellisvirta - 40 A
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisjännite - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082482657
Sähkönumero
3608236
Toimittajan tuotenumero
248265
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Nimellisvirta:
40 A
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sallittu minimijännite:
230 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
3 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


