EATON - Moduulikytkin - ZP-A40/3N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Nimellisvirta - 40 A
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisjännite - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082482664
Sähkönumero
3608237
Toimittajan tuotenumero
248266
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Nimellisvirta:
40 A
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sallittu minimijännite:
230 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
3 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40


