EATON - Moottorinsuojakatkaisija 8-32A - PKE32/XTU-32

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija 8-32A - PKE32/XTU-32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 32...32 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

70 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081195442

Sähkönumero

3730534

Toimittajan tuotenumero

121734

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

32...32 A

Suojauksen toimintaperiaate:

elektroninen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

102.5 mm

Korkeus:

102.5 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

496...496 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

7.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PKE32/XTU-32 Moottorinsuojakatkaisija 832A

Moottorinsuojakatkaisijat
PKZM0 ja PKZM4 - klassiset moottorinsuojakatkaisimet, väänninmalli, nimellisvirta 0,16...65 A
PKZM01 - moottorinsuojakatkaisimet, painikemalli, nimellisvirta 0,16...25 A
PKZM0-T - suojakatkaisimet muuntajien primaaripuolelle. Elektromagneettisen laukaisimen asetusarvo on 20 x In. Nimellisvirta 0,16...25 A
PKM0 - moottorinsuojakatkaisijat ilman ylikuormitussuojaa, suojaavat vain oikosululta. Käytetään piireissä, joissa ei ole ylikuormitus-vaaraa tai ylikuormitussuoja on jo olemassa PKE - elektronisella laukaisimella varustetut moottorinsuojakatkaisijat. Koostuvat perusmoduulista ja vaihdettavista laukaisu-moduuleista. Klassisiin moottorinsuojakytkimiin verrattuna elektronisella laukaisimella varustettu laukaisumoduuli on joustavampi käytössä ja siinä on erilaisia lisämahdollisuuksia. PKE-laukaisumoduulin voi liittää SmartWire-DT-järjestelmän

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan