EATON - Moottorinsuojakatkaisija - NZMB2-M160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 125...160 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Leveys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
976 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082657161
Sähkönumero
3634011
Toimittajan tuotenumero
265716
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
125...160 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Leveys:
105 mm
Syvyys:
149 mm
Korkeus:
184 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
90 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
1280...2240 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
440...440 V
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
45 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
25 kA
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


