EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKM0-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0...0 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 4 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
70 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015080727279
Sähkönumero
3730538
Toimittajan tuotenumero
72727
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0...0 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
4 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
76 mm
Korkeus:
93 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
1.5 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
62...62 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.75 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
150 kA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PKM0-4 moottorinsuojakatkaisija. nimellisvirta 4 A, säätöalue 2,5-4 A moottorin teho AC-3 1,5 kW (400 V) väänninmalli elektromagneettinen laukaisin elektromagneettisen laukaisimen säätö 20 x In oikosulkusuoja 56 A koko leveys 45 mm, korkeus 93 mm ja syvyys 76 mm moottorinsuojakatkaisijat reagoivat myös yhden vaiheen häviämiseen soveltuva IE3-tehokkuusluokan moottoreille standardit: IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA sormi- ja kosketussuojattu PKM0-sarja Moottorinsuojakatkaisijat ilman ylikuormitussuojaa, suojaavat vain oikosululta. Käytetään piireissä, joissa ei ole ylikuormitus-vaaraa tai ylikuormitussuoja on jo olemassa. Nimellisvirrat 0,16-32 A.


