EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM0-0,16-T-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.16 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 150 kA
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 0.16...0.16 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
34 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
3730628
Toimittajan tuotenumero
199163
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
0.16 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
150 kA
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
0.16...0.16 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitusjännite:
690...690 V
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:
0...0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
2.4...2.4 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PKZM0-0,16-T-PI Suojakatkaisija push-in-liitännällä. • Nimellisvirta 0,16 A, säätöalue 0,1-0,16 A • Väänninmalli • Push-in-liitäntä • Laukaisintyypit: lämpölaukaisin ja elektromagneettinen laukaisin • Lämpölaukaisimen säätöalue 0,8-1 x In • Elektromagneettisen laukaisimen säätö 15,5 x In • Oikosulkusuoja 2,5 A • Kompaktikoko leveys 45 mm, korkeus 93 mm ja syvyys 76 mm • Moottorinsuojakatkaisijat reagoivat myös yhden vaiheen häviämiseen • Soveltuva IE3-tehokkuusluokan moottoreille • Standardit: IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA • sormi- ja kosketussuojattu PKZM0-T-PI-sarja Suojakatkaisimet muuntajien primaaripuolelle push-in-liitännällä. Elektromagneettisen laukaisimen asetusarvo on 20 x In. Nimellisvirta 0,16...25 A


