EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM01-0,4

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM01-0,4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.25...0.4 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.4 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015082784775

Sähkönumero

3732502

Toimittajan tuotenumero

278477

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.25...0.4 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.4 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

90.5 mm

Korkeus:

93 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.09 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

6.2...6.2 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

painonappi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.06 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

50 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PKZM01-0,4 moottorinsuojakatkaisija. nimellisvirta 0,4 A, säätöalue 0,25-0,4 A moottorin teho AC-3 0,09 kW (400 V) painikemalli laukaisintyypit: lämpölaukaisin ja elektromagneettinen laukaisin lämpölaukaisimen säätöalue 0,8-1 x In elektromagneettisen laukaisimen säätö 15,5 x In oikosulkusuoja 5,6 A kompaktikoko leveys 45 mm, korkeus 93 mm ja syvyys 76 mm moottorinsuojakatkaisijat reagoivat myös yhden vaiheen häviämiseen soveltuva IE3-tehokkuusluokan moottoreille standardit: IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA sormi- ja kosketussuojattu PKZM01-sarja Eatonin painikkeellinen sulakkeeton moottorinsuojakatkaisija yhdistää oikosulku- ja vikavirtasuojat yhteen laitteeseen. PKZM0-sarja on väänninmallinen ja PKZM01-sarja painikemallinen, molemmat ruuviliitännällä. Moottorinsuojakatkaisijat ovat täysin yhteensopivia Eatonin DIL-kontaktorien kanssa ja muodostavat yhdessä ideaalisen moottorinkäynnistinyhdistelmän. Oikean moottorinsuojakatkaisijan valinta on helppoa Eatonin moottorilähtökonfiguraattorilla, jonka linkki löytyy liitetiedostoista.